T-ročaj s spojko za vžigalne svečke 20,8 mm

Št. art.: 127C-315 20,8mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 127C-315 20,8mm
EAN/GTIN 4991644212231
Številka proizvajalca 127C-315 20,8mm

Opis

Opis:

Dolžina: 315 mm
D1: 26,8 mm
Dolžina: 22,5 mm
T-ročaj
Pritisk: 20,8 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico