T-ročaj s spojko za vžigalne svečke 14 mm

Št. art.: 127C-315 14mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 127C-315 14mm
    EAN/GTIN 4991644212200
    Številka proizvajalca 127C-315 14mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 315 mm
    D1: 19 mm
    Dolžina: 21,5 mm
    T-ročaj
    Pritisk: 14 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico