Varnostni nizki čevlji MAX BOA® Low S3, velikost 40

Št. art.: 12771-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Umetna masa
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Umetna masa
Evropska velikost čevlja 40
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12771-40
EAN/GTIN 4035877959850
Številka proizvajalca 12771-40
L-število L00790 3613

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje/Mesh material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • RUBBER/PUsole jo_MAX
  • TPU ščitnik
  • Kompozitna kapica za prste
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, oblika A
  • BOA® Fit System

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico