Pregibni objemni ključ , širina vpenjanja 15 - 35 mm

Št. art.: 126A.35
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 126A.35
EAN/GTIN 3148511346914
Številka proizvajalca 126A.35
L-število L60130 244

Opis

Opis:

  • Za matice s stranskimi luknjami
  • Snemljivi zatiči
  • Taka zasnova in prednosti kot pri ključu 125A , vendar s snemljivimi zatiči za matice z delovnimi luknjami
  • Zatiči kaljeni
  • kromirani, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 3
  • d [mm]: 15 - 35
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 168
  • [g]: 80

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico