Varnostni nizki čevlji CLEAN Strap black Low ESD S3, velikost 45

Št. art.: 12691-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kunststoff
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva schwarz
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12691-45
EAN/GTIN 4035877933423
Številka proizvajalca 12691-45
L-število L00790 3314

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Podplat po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • MONO-PU podplat jo_MONO
  • Kompozitna kapica za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Obnova brez kovin in usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico