Podporni brusilni disk 250x32x32 mm Oblika 1 89A80M5AV217

Št. art.: 126665
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 126665
EAN/GTIN 9003171266658
Številka proizvajalca 126665
L-število L50140 1016

Opis

Opis:

Ta plošča se prednostno uporablja za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij. uporaba finega korunda proizvaja še posebej hladno mletje, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanec. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše aplikacije. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
  • Specifikacija: 5A 80 M5A V217 89
  • dimenzija (D x G x v): 250 x 32 x 32 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Visoka gladkost
  • Zložljivo

Uporaba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico