Kladivo z ročajem iz hikorja 4,8 kg 60 mm

Št. art.: 1263H.400
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1263H.400
EAN/GTIN 3148517528192
Številka proizvajalca 1263H.400
L-število L60130 6190

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Visoko varen ročaj iz hikorja

Lastnosti:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 60
  • Gred: 210.MHB35
  • [kg]: 4.800

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico