Neiskreča macola 29 mm

Št. art.: 1262H.50SR
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1262H.50SR
EAN/GTIN 3148518676243
Številka proizvajalca 1262H.50SR
L-število L60130 7839

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina
  • Za vašo varnost FACOM uporablja lesene ročaje, ki preprečujejo kakršno koli iskrenje.
  • Udarne površine kladiv so posebej oblikovane brez ostrih robov, da se prepreči nevarnost iskrenja.

Lastnosti:

  • H [mm]: 80,0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 29,0
  • [g]: 650

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico