Kladivo z ročajem iz hikorja 1500 g 45 mm

Št. art.: 1262H.150
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1262H.150
    EAN/GTIN 3148517724655
    Številka proizvajalca 1262H.150
    L-število L60130 5245

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno varnostno ključavnico:
    • 2 jeklena klina in 1 lesen klin

    Lastnosti:

    • L [mm]: 254
    • L1 [mm]: 115
    • L2 [mm]: 45
    • Stemelj: 210.MHB24
    • [kg]: 1.500

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico