Kladivo z ročajem iz hikorja 1000 g 40 mm

Št. art.: 1262H.100
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1262H.100
EAN/GTIN 3148517724570
Številka proizvajalca 1262H.100
L-število L60130 6595

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno varnostno ključavnico:
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin

Lastnosti:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 40
  • Stemelj: 210.MHB22
  • [kg]: 1.000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico