Suhi brusilni kolut keramika 175x75x78mm oblika 6 89A36H7AV217

Št. art.: 126245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 126245
    EAN/GTIN 9003171262452
    Številka proizvajalca 126245

    Opis

    Opis:

    S tem orodjem brušenje lahko uporabite vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Ti izdelki so plošče in lonci diski z belim korundom ali sintranim korund mešanicami, ki se uporabljajo pri suhem mletju. Dogovorjena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.

    Lastnosti:

    • Oblika: 6 CILINDRIČNI brusni lonec
    • Velikost zrnja: 36
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: W15/E18
    • dimenzija (D x G x v): 175 x 75 x 78 mm
    • Premer: 175 mm
    • Debelina: 75 mm
    • Izvrtina: 78 mm
    • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

    Prednosti:

    • Universal uporaba na jeklu
    • Brez razbarvanja obdelovanca
    • Individualno nastavljiv

    Uporaba:

    • Za obdelavo vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev iz jekla in HSS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico