Neiskreča macola udarna plošča 59 mm

Št. art.: 1261H.400SR
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1261H.400SR
    EAN/GTIN 3148518675284
    Številka proizvajalca 1261H.400SR
    L-število L60130 9202

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina
    • Za vašo varnost FACOM uporablja lesene ročaje, ki preprečujejo kakršno koli iskrenje.
    • Udarne površine kladiv so posebej oblikovane brez ostrih robov, da se prepreči nevarnost iskrenja.

    Lastnosti:

    • H [mm]: 168
    • L [mm]: 800
    • L1 [mm]: 59,0
    • [g]: 4910

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico