Odpirač za škatle dolžine 495 mm

Št. art.: 1260.50
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
    Vrsta izdelka Vzvodi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1260.50
    EAN/GTIN 3148512259039
    Številka proizvajalca 1260.50
    L-število L60130 267

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Kovani model z enim ločnim robom in enim koncem za vlečenje žebljev, 45 HRc
    • pobarvan rdeče, konci polirani, lakirani

    Lastnosti:

    • E [mm]:18
    • l1 [mm]:33
    • l2 [mm]:28
    • L [mm]:495
    • L1 [mm]:33
    • L2 [mm]:28
    • [kg]:0,920

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico