Zunanji mikrometer za merjenje navojev, zamenljivi vložki, 5-6″.

Št. art.: 126-142
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 126-142
EAN/GTIN 4946368015859
Številka proizvajalca 126-142
L-število L40010 14712

Opis

Opis:

Ta navojni mikrometer je treba uporabljati z izbirnimi, zamenljivimi konicami nakovala/vretena. Tako lahko merite širok razpon metričnih in Whitworthovih premerov vijačnega navoja. Za modele 25 mm in več vključuje standardno metrično nastavitev pod kotom 60°.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 5 - 6″
Natančnost: ±0,00025″
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (60°) (od 25 mm), nastavitvenim ključem, brez zamenljivih merilnih vložkov

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico