Opis:
Ta navojni mikrometer je treba uporabljati z izbirnimi, zamenljivimi konicami nakovala/vretena. To vam omogoča merjenje širokega razpona metričnih in Whitworthovih premerov vijačnega navoja. Za modele 25 mm in več vključuje standardno metrično nastavitev pod kotom 60°.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 - 2″
Natančnost: ±0,0002″
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Dostavljeno: Vključno s škatlo, standardom za nastavitev, ključem
Masa: 120
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (60°) (od 25 mm), nastavitvenim ključem, brez zamenljivih merilnih vložkov