Obročni ključ s čepom 80 - 120 mm

Št. art.: 125A.120
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 125A.120
EAN/GTIN 3148511346631
Številka proizvajalca 125A.120
L-število L60130 1958

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Pri maticah s stransko režo ima spoj vzmetni obroček za mehko in zanesljivo delovanje/kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.