Izvedba:
nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: Super Multi-Vario Transporter je posebej zasnovan za velike tovore. Visokokakovostna elastična kolesca iz trde gume s krogličnimi ležaji zagotavljajo odlično okretnost in zelo gladko delovanje. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani, modra barva RAL 5007. Plošče z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, elastične pnevmatike iz polne gume, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 283
Celotna dolžina (mm): 1076
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 887
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3