Varnostni nizki čevlji JAZEK S3, velikost 37

Št. art.: 12521-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Srednji del podplata iz jekla
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Srednji del podplata iz jekla
Evropska velikost čevlja 37
antistatično da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12521-37
EAN/GTIN 4035877958051
Številka proizvajalca 12521-37

Opis

Opis:

  • Goveje usnje/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat s polnim vložkom
  • Antistatični vložek iz mehkega flisa
  • Medpodplat iz jekla
  • PU/PU podplat NEW BASIC
  • PU zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico