{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake | M5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 8376 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Kot grezila | 180 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D1 1. stopnje 180° h8 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2. stopnje 180° h8 | 10 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje 180° | 13 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 125120 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197065032 | |
Številka proizvajalca | 125120 M5 |