MARTOR Nož SECUNORM MIZAR 125002 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 125002.02
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 125002.02
EAN/GTIN 4002632921285
Številka proizvajalca 125002.02
L-število ZSL030 139

Opis

Opis:

Vaš ročica za večjo zmogljivost. Z zaobljenim trapezno rezilo.
Udoben SECUNORM MIZAR je vaš vstop v svet naših visokokakovostnih nožev za rokovanje. Namesto drsnika ima gladko delujoč ročica, ki vam omogoča sprožitev zaobljenega rezila. Uporabite ga lahko na posebej vsestranski in učinkovit način: Za vse običajne rezalne materiale – zahvaljujoč veliki globini rezanja. In za najrazličnejše vrste rezanja – zahvaljujoč popolni uporabi. ročaj je izdelan iz vsaj 50% reciklirane plastike.
  • Osnovni material:
    Reciklirana plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • Ergonomsko oblikovana
    desna roka? Levičar? S SECUNORM MIZARJEM, to ni pomembno. Ergonomsko oblikovan ročaj se odlično prilega vsaki roki. Zaradi tega je rezanje še posebej enostavno za vas. Tudi pri visokih frekvencah rezanja.
  • Plastika, ki ima vse,
    se MARTOR osredotoča na trajnost. SECUNORM MIZAR je še en MARTOR varnostni nož, ki uporablja visoko kakovostno reciklirano plastiko, ojačano s steklenimi vlakni. Prav tako je namenjen morebitnemu recikliranju v prihodnosti.
  • Lažje, kot si mislite,
    ni potrebe po orodjih za zamenjavo rezila. Samo dve roki. In ta ukaz: Popolnoma povlecite nazaj varovalko 3v1, ročica ven, zamenjajte rezilo, ročica nazaj in naprej!
  • Zaščita z dodano vrednostjo
    varovalka 3v1 SECUNORM MIZAR je edinstvena. Ne samo, da vam omogoča odklepanje in zaklepanje rezalno orodje. Ampak tudi začeti enostavno in varno zamenjavo rezila.
  • 2-smerno uporabno rezilo
    preden morate zamenjati kakovostno rezilo, ga lahko enkrat obrnete. To podvoji čas delovanja rezila in zmanjša vaš trud. Ker vaš izdelek reže kot nov.
  • Glavni rezalni materiali:
    Škatla: Do 3-slojna
    obloga, raztezanje, skrčljiv film plastični trak

    lepilni trak
  • Uporaba rezanja:
    Rezanje ovojev ali razteznih filmov
    vreča material odprt vrh prečno rezanje odprtega kartona bočno Cut / Cover trak za trak Cut odprt


    karton na vrhu

Lastnosti:

  • Ročaj: Ročica
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 13 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 3-slojna, škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, lepilni trak, blago v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica,
  • Uporaba rezanja: Cut zaviti ali stretch filmi, odprite vrh vrečke prečno, cut odprt / pokrijte stran škatle, cut trak trak za trak, cut odprt vrh škatle
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Reciklirana plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 65232,70
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 20, 2 mm
  • Izbirno rezilo: 165232, 70, 5232, 70, 52, 70, 5233, 70, 610, 70, 8852, 70, 852, 42, 85233, 70, 56,70
  • Oblika rezila (nož): Trapezno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.