Zunanji mikrometer za merjenje navojev, 75-100 mm, 3,5-5 mm/8-5TPI

Št. art.: 125-119
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 125-119
EAN/GTIN 4946368014395
Številka proizvajalca 125-119
L-število L40010 14164

Opis

Opis:

Opremljen je s 60-stopinjskim V-nakovalom in stožčasto konico vretena za enostavno merjenje premera stranice. Z zaskočnico za konstantno merilno silo. Opremljen je s standardom za nastavitev (od merilnega območja 25 mm).

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 75 - 100
Natančnost: ±(2+L/75) µm, L = največje merilno območje (mm)
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Masa: 675
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom 60° (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico