Zunanji mikrometer za merjenje navojev, 50-75 mm, 1-1,75 mm/24-14TPI

Št. art.: 125-112
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 125-112
    EAN/GTIN 4946368014326
    Številka proizvajalca 125-112
    L-število L40010 13692

    Opis

    Opis:

    Opremljen je s 60-stopinjskim V-nakovalom in stožčasto konico vretena za enostavno merjenje premera stranice. Z zaskočnico za konstantno merilno silo. Opremljen je s standardom za nastavitev (od merilnega območja 25 mm).

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 50-75
    Natančnost: ±(2+L/75) µm, L = največje merilno območje (mm)
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom 60° (od 25 mm), nastavitvenim ključem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico