T-ročaj s krogličnim sklepom in dvojnim držalom kroglic 17 mm

Št. art.: 124M-600(2B)17mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 124M-600(2B)17mm
EAN/GTIN 4991644210671
Številka proizvajalca 124M-600(2B)17mm
L-število L60050 9893

Opis

Opis:

Dolžina: 600 mm
D1: 23,3 mm
Dolžina: 9,5 mm
T-ročaj
Pritisk: 17 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico