T-ročaj s krogličnim sklepom in 2 predalčnikoma za kroglice 10 mm

Št. art.: 124M-600(2B)10mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 124M-600(2B)10mm
    EAN/GTIN 4991644210626
    Številka proizvajalca 124M-600(2B)10mm
    L-število L60050 9891

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 600 mm
    D1: 14,5 mm
    Dolžina: 6 mm
    T-ročaj
    Pritisk: 10 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico