1/4″ Ključ z udarnim nastavkom z magnetom (inch) 5/16″

Št. art.: 12460AG 5/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12460AG 5/16
EAN/GTIN 4991644302628
Številka proizvajalca 12460AG 5/16
L-število L60050 8741

Opis

Opis:

Dolžina: 25 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 12,8 mm
Dolžina: 3,5 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico