1/4″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 3/8″

Št. art.: 12460A 3/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12460A 3/8
EAN/GTIN 4991644302130
Številka proizvajalca 12460A 3/8

Opis

Opis:

Dolžina: 7 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 15,3 mm
Dolžina: 7 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico