Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Jeklena pločevinasta konstrukcija, prašno lakirana, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran antracitno siva RAL 7016. Z 1 jekleno omarico z dvema vratoma brez sredinske pregrade, 1 fiksno in 2 nastavljivima policama. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Kot odpiranja največ 120°. Delovna površina iz sendvičaste plošče debeline 19 mm. Z odvalnim robom, višina 80 mm, prašno lakirana jeklena pločevina. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico v jekleni omari 80 kg.
Lastnosti:
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3