1/4″ Ključ z udarnim nastavkom TORX E4

Št. art.: 12425 E4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12425 E4
EAN/GTIN 4991644301515
Številka proizvajalca 12425 E4

Opis

Opis:

Dolžina: 3,2 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 6,6 mm
Dolžina: 3,2 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
E4
Notranjost Torx
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico