Namizni voziček ″GREY EDITION

Št. art.: 12406-7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 12406-7016
EAN/GTIN 4017976819198
Številka proizvajalca 12406-7016

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Modularni sistem: Super Multi-Vario Transporter je posebej zasnovan za velike tovore. Visokokakovostna elastična kolesca iz trde gume s krogličnimi ležaji zagotavljajo odlično okretnost in zelo gladko delovanje. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani, antracitno siva RAL 7016. 2 pravokotna podesta z nedrsečo ploščo za sitotisk iz vodoodporne vezane plošče. Nosilnost zgornje ploščadi 500 kg. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, elastične pnevmatike iz polne gume, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Velikost kolesa (mm): 200 x 50

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico