Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: Super Multi-Vario Transporter je posebej zasnovan za velike tovore. Visokokakovostna elastična kolesca iz trde gume s krogličnimi ležaji zagotavljajo odlično okretnost in zelo gladko delovanje. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani, antracitno siva RAL 7016. 2 pravokotna podesta z nedrsečo ploščo za sitotisk iz vodoodporne vezane plošče. Nosilnost zgornje ploščadi 500 kg. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, elastične pnevmatike iz polne gume, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina delovne površine (mm): 2000
Širina delovne površine (mm): 800
Višine polic (mm): 283, 925
Skupna dolžina (mm): 2210
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 925
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3