1/4″ Ključ z udarnim nastavkom z magnetom 7/16″

Št. art.: 12400AG 7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12400AG 7/16
EAN/GTIN 4991644300969
Številka proizvajalca 12400AG 7/16

Opis

Opis:

Dolžina: 23 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 16,3 mm
Dolžina: 4,9 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico