1/4″ Ključ z udarnim nastavkom z magnetom 11/32″

Št. art.: 12400AG 11/32
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12400AG 11/32
    EAN/GTIN 4991644300945
    Številka proizvajalca 12400AG 11/32

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 23 mm
    Dimenzija D2: 13 mm
    D1: 13,8 mm
    Dolžina: 3,8 mm
    Pogon: 1/4″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 11/32″
    Šestkotna vtičnica
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico