1/4″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 7/16″

Št. art.: 12400A 7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12400A 7/16
EAN/GTIN 4991644300396
Številka proizvajalca 12400A 7/16
L-število L60050 9571

Opis

Opis:

Dolžina: 23 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 16,3 mm
Dolžina: 8 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico