HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 400 mm, AlTiN, ⌀: 22-Xmm

Št. art.: 124004 22-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Število rezil Z: 1
  • Kot konice: 125
  • Držalo: DIN 6535 HB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 22 mm
⌀ območja 22 mm - 22,99 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Število rezil Z 1
Kot konice 125 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 295 mm
Držalo DIN 6535 HB
z notranjim hlajenjem da, z najmanj 40 bari
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Polstandardno da
Celotna dolžina L 400 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Vrsta izdelka Spiralni sveder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 124004 22-X
EAN/GTIN 4067263515074
Številka proizvajalca 124004 22-X

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
GG
K
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sveder z enojnim rezilom z ravnimi utori za globine vrtanja do 1000 mm v standardni izvedbi in do 6000 mm na zahtevo. Univerzalno zasnovana obodna oblika na vrtalni glavi omogoča varno delo s širokim razponom materialov.

Opomba:

Za zanesljivo uporabo svedrov za globoke izvrtine je potrebna predhodna pilotna luknja vsaj 4 × D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122736 ali št. 231605 za večje premere ali s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606 za aluminij. Za globoke izvrtine > 50 × D mora biti orodje podprto z okvirjem v razmakih 50 × D. Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine. Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC. Priporočen je tlak hladilnega sredstva > 40 barov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico