{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 25×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | j6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 138 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 234,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 40 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Dolžina utorov Lc | 248 mm | |
Celotna dolžina L | 294 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123893 9 | |
EAN/GTIN | 4062406268633 | |
Številka proizvajalca | 123893 9 |