VHM-sveder za globoke izvrtine GARANT Master Steel DEEP, cilindrično držalo DIN 6535 HA 20 × D 4,2 mm

Št. art.: 123890 4,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 20×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: j6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Steel
    Nazivni ⌀ DC 4,2 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Izvedba 20×D
    Toleranca nazivnega ⌀ j6
    Število rezil Z 2
    Kot konice 138 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 95,7 mm
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 40 bari
    Strategija odrezovanja HPC
    Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
    Dolžina utorov Lc 102 mm
    Celotna dolžina L 144 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,11 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 123890 4,2
    EAN/GTIN 4062406268053
    Številka proizvajalca 123890 4,2

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    105
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    105
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    85
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    110
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Odlično odvajanje odrezkov zaradi neenakomernega koraka vijačnice vpenjalnih utorov, vodilni obroči in dodatne fazne ploskve za največjo natančnost izvrtin. Največja procesna varnost zaradi med seboj odlično usklajenih orodij celotnega sistema. Vrtanje do maksimalne globine brez pomožne vodilne izvrtine. Bistveno izboljšana stabilnost orodja zaradi občutno ojačanega jedra. Povečani volumni odrezkov in izjemno dolga življenjska doba poskrbijo za ekonomično vrtanje na najnaprednejši ravni.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje s št. 121068121121 ali vodilna izvrtina najmanj 4×D s svedrom za vodilne izvrtine št. 122736. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino do maksimalne globine vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122736. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost. Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico