{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 20×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | j6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 138 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 103,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 40 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Dolžina utorov Lc | 110 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123691 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197569134 | |
Številka proizvajalca | 123691 4,5 |