{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Dolžina utorov Lc | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123307 4 | |
EAN/GTIN | 4045197449917 | |
Številka proizvajalca | 123307 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Izvedba | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |