{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ območja | 14,01 mm - 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 208 mm | |
Celotna dolžina L | 260 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123236 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201500 | |
Številka proizvajalca | 123236 14,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1.200,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1.000,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1.200,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1.000,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
679,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
566,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
682,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |