{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ območja | 8,01 mm - 10,00 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 120 mm | |
Celotna dolžina L | 162 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123235 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201395 | |
Številka proizvajalca | 123235 8,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 8,01-X mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
544,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
544,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
290,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
291,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 10 mm |
Celotna dolžina L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |