{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 161 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 182 mm | |
Celotna dolžina L | 230 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,65 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123179 14 | |
EAN/GTIN | 4045197760418 | |
Številka proizvajalca | 123179 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
579,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
683,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
697,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
484,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
574,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |