{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 107,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 120 mm | |
Celotna dolžina L | 162 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,55 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123178 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197755421 | |
Številka proizvajalca | 123178 8,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 8,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da |
Prevleka | DLC | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 12×D | 12×D | 12×D |
Barvni prstan | rumena | zelena | zelena |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 135 | 135 | 135 |