HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,8mm

Št. art.: 123110 9,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 10×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 10×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 92,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 107 mm
Celotna dolžina L 150 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123110 9,8
EAN/GTIN 4045197357724
Številka proizvajalca 123110 9,8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in posebna geometrija ostrenja konice − prečni rezalni rob zagotavlja veliko natančnost centriranja.
Posebno visoka kakovost prileganja zaradi 4 fazne vodilne ploskve, ki sveder stabilizirajo tudi pri ekstremnih globinah!
Ravni glavni rezili z zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke,tudi pri materialih, ki imaji sicer dolge odrezke.

Prednosti:

Visoka procesna varnost in kakovost površine izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 123115.
Oblika HE: naročite z art. 123110 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico