{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina utorov Lc | 76 mm | |
Celotna dolžina L | 114 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123109 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962409 | |
Številka proizvajalca | 123109 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
127,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
157,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 114 | 91 | 79 | 146 |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,3 | 43,3 | 24,3 | 98,3 |