{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 95 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123106 8,3 | |
Številka proizvajalca | 123106 8,3 |