{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123104 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197961341 | |
Številka proizvajalca | 123104 3,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
161,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot konice | 135 | 135 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 | 28,5 | 48,5 |
Serija | Pro Steel | Master Steel | Master Steel |