{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 17,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 144,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 171 mm | |
Celotna dolžina L | 222 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123104 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962102 | |
Številka proizvajalca | 123104 17,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
481,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
715,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 171 | 171 |
⌀ držala Ds | 18 | 18 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 144,8 | 144,8 |
Serija | Pro Steel | Master Steel |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |