Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,4mm

Št. art.: 123104 10,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
Nazivni ⌀ DC 10,4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 98,4 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 114 mm
Celotna dolžina L 162 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123104 10,4
EAN/GTIN 4062406091224
Številka proizvajalca 123104 10,4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Steel:
Ravni glavni rezalni robovi
in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra fino zrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10,4mm

Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,4mm

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Barvni prstan zelena zelena zelena zelena zelena
Nazivni ⌀ DC 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Kot konice 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC HPC HPC

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico