{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 10,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 98,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 114 mm | |
Celotna dolžina L | 162 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123103 10,1 | |
EAN/GTIN | 4062406093402 | |
Številka proizvajalca | 123103 10,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 10,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 162 | 162 | 204 | 204 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |