{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 130,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 152 mm | |
Celotna dolžina L | 203 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123101 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197452122 | |
Številka proizvajalca | 123101 14,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 14,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
717,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
547,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
582,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Barvni prstan | zelena | rumena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 203 | 203 | 203 | 203 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 152 | 152 | 152 | 152 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |